Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMA06-M4 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 4mm SEZIONE 1,5-2,5mmq - A06-M4

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMA06-M4 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 4mm SEZIONE 1,5-2,5mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 4

  • Isoliert - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692037950

Artikelnummer

CEMA06-M4

Herstellernummer

A06-M4

Hersteller

CEM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

2.5 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

4

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Capicorda per conduttori in rame con occhiello