Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMA1-M12 CAPOCORDA, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 12mm SEZIONE 1,5-2,5mmq - A1-M12

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMA1-M12 CAPOCORDA, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 12mm SEZIONE 1,5-2,5mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 6 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

  • Schmale Flanschausführung - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692056678

Artikelnummer

CEMA1-M12

Herstellernummer

A1-M12

Hersteller

CEM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

6 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Marchio CEMBRE modello CAPOCORDA SEZ.4-6MMQ VITE 12MM.. Capicorda tubolare per conduttori in rame