CEMBRE S.P.A. - CEMA10-M8-CS CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 8mm SEZIONE 50mmq, CONFEZIONE SELF - A10-M8-CS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 50 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Isoliert - nein
Packung
9 ST
Produktserien
EAN
8016692604756
Artikelnummer
CEMA10-M8-CS
Herstellernummer
A10-M8-CS
Hersteller
CEM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
50 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Capicorda per conduttori in rame con occhiello


