Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMA100-M20 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 20mm SEZIONE 500mmq - A100-M20

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMA100-M20 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 20mm SEZIONE 500mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 500 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 20

  • Isoliert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692038810

Artikelnummer

CEMA100-M20

Herstellernummer

A100-M20

Hersteller

CEM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

500 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

20

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Capicorda per conduttori in rame con occhiello