Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMA12-M8 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME FLEX CLASSE 5 E 6, VITE 8mm SEZIONE 50mmq - A12-M8

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 50 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Isoliert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692039046

Artikelnummer

CEMA12-M8

Herstellernummer

A12-M8

Hersteller

CEM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

50 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

CAPICORDA NON ISOLATI PER CONDUTTORI IN RAME FLESSIBILISSIMI, CLASSE 5 E 6