CEMBRE S.P.A. - CEMA19-L12 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PIEGATO A 90°, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 12mm SEZIONE 95mmq - A19-L12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 90°
Nennquerschnitt - 95 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Isoliert - nein
Packung
25 ST
EAN
8016692046594
Artikelnummer
CEMA19-L12
Herstellernummer
A19-L12
Hersteller
CEM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
90°
Nennquerschnitt:
95 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
capicorda piegati a 90° per cavi in rame con occhiello



