Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMA19-M10-CS CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 10mm SEZIONE 95mmq, CONFEZIONE SELF - A19-M10-CS

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMA19-M10-CS CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 10mm SEZIONE 95mmq, CONFEZIONE SELF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 95 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10

  • Schmale Flanschausführung - nein

Packung

  • 6 ST

EAN

8016692605074

Artikelnummer

CEMA19-M10-CS

Herstellernummer

A19-M10-CS

Hersteller

CEM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

95 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Marchio CEMBRE modello CAPOCORDA SEZ.95MMQ VITE 10MM CONFEZ.SEL.. Capicorda tubolare per conduttori in rame