CEMBRE S.P.A. - CEMA2-M3 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 3mm SEZIONE 10mmq - A2-M3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 10 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 3
Schmale Flanschausführung - nein
Packung
100 ST
EAN
8016692787589
Artikelnummer
CEMA2-M3
Herstellernummer
A2-M3
Hersteller
CEM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
10 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
3
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1


