Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMA24-L12 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PIEGATO A 90°, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 12mm SEZIONE 120mmq - A24-L12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 90°

  • Nennquerschnitt - 120 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

  • Isoliert - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8016692612928

Artikelnummer

CEMA24-L12

Herstellernummer

A24-L12

Hersteller

CEM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

90°

Nennquerschnitt:

120 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

capicorda piegati a 90° per cavi in rame con occhiello