CEMBRE S.P.A. - CEMA3-M14 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 14mm SEZIONE 16mmq - A3-M14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 16 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 14
Schmale Flanschausführung - nein
Packung
100 ST
EAN
8016692787664
Artikelnummer
CEMA3-M14
Herstellernummer
A3-M14
Hersteller
CEM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
16 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
14
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1


