Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMA3-M6-CS CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 6mm SEZIONE 16mmq, CONFEZIONE SELF - A3-M6-CS

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMA3-M6-CS CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 6mm SEZIONE 16mmq, CONFEZIONE SELF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 16 mm²

  • Schmale Flanschausführung - nein

  • Isoliert - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8016692604336

Artikelnummer

CEMA3-M6-CS

Herstellernummer

A3-M6-CS

Hersteller

CEM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

16 mm²

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Marchio CEMBRE modello CAPOCORDA SEZ.16MMQ VITE 6MM CONFEZ.SELF.. Capicorda tubolare per conduttori in rame