Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMA30-L8 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PIEGATO A 90°, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 8mm SEZIONE 150mmq - A30-L8

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMA30-L8 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PIEGATO A 90°, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 8mm SEZIONE 150mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 90°

  • Nennquerschnitt - 150 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Schmale Flanschausführung - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8016692655390

Artikelnummer

CEMA30-L8

Herstellernummer

A30-L8

Hersteller

CEM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

90°

Nennquerschnitt:

150 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Marchio CEMBRE modello CAPOCOR.SEZ.150MMQ VITE 8MM PIEGATO A 90.. Capicorda tubolare per conduttori in rame