Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMA5-M12 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 12mm SEZIONE 25mmq - A5-M12

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMA5-M12 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 12mm SEZIONE 25mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 25 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

  • Isoliert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692038230

Artikelnummer

CEMA5-M12

Herstellernummer

A5-M12

Hersteller

CEM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

25 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Capicorda per conduttori in rame con occhiello