CEMBRE S.P.A. - CEMA7-M16 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 16mm SEZIONE 35mmq - A7-M16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 35 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Schmale Flanschausführung - nein
Packung
50 ST
EAN
8016692016733
Artikelnummer
CEMA7-M16
Herstellernummer
A7-M16
Hersteller
CEM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
35 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Mit Sichtloch:
ja
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1


