CEMBRE S.P.A. - CEMA80-M20 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 20mm SEZIONE 400mmq - A80-M20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 400 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 20
Isoliert - nein
Packung
5 ST
EAN
8016692038797
Artikelnummer
CEMA80-M20
Herstellernummer
A80-M20
Hersteller
CEM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
400 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
20
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Capicorda per conduttori in rame con occhiello


