Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMANE19-M14 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PA6.6, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 14mm SEZIONE 95mmq - ANE19-M14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 95 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 14

  • Isoliert - ja

Packung

  • 25 ST

EAN

8016692048307

Artikelnummer

CEMANE19-M14

Herstellernummer

ANE19-M14

Hersteller

CEM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

95 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

14

Isoliert:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

CAPICORDA PREISOLATI IN PA6.6 PER CAVI IN RAME CON OCCHIELLO