CEMBRE S.P.A. - CEMANE2-M4 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PA6.6, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 4mm SEZIONE 10mmq - ANE2-M4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 10 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 4
Isoliert - ja
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
8016692039381
Artikelnummer
CEMANE2-M4
Herstellernummer
ANE2-M4
Hersteller
CEM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
10 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
4
Isoliert:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
CAPICORDA PREISOLATI IN PA6.6 PER CAVI IN RAME CON OCCHIELLO



