CEMBRE S.P.A. - CEMANE30-M16 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PA6.6, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 16mm SEZIONE 150mmq - ANE30-M16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 150 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Isoliert - ja
Packung
15 ST
Produktserien
EAN
8016692048338
Artikelnummer
CEMANE30-M16
Herstellernummer
ANE30-M16
Hersteller
CEM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
150 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Isoliert:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
CAPICORDA PREISOLATI IN PA6.6 PER CAVI IN RAME CON OCCHIELLO



