Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMANE30-M20 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PA6.6, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 20mm SEZIONE 150mmq - ANE30-M20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 150 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 20

  • Isoliert - ja

Packung

  • 15 ST

EAN

8016692495101

Artikelnummer

CEMANE30-M20

Herstellernummer

ANE30-M20

Hersteller

CEM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

150 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

20

Isoliert:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

CAPICORDA PREISOLATI IN PA6.6 PER CAVI IN RAME CON OCCHIELLO