CEMBRE S.P.A. - CEMBF-PPL30 CAPOCORDA AD UNCINO, PREISOLATO IN PVC, BLU, PER CONDUTTORI IN RAME, P=17,5 B=3,0 SEZIONE 1,5-2,5 mmq - BF-PPL30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Hakenform
Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²
Farbe der Isolation - blau
Werkstoff - Kupfer
Entspricht DIN - nein
Packung
100 ST
EAN
8016692671161
Artikelnummer
CEMBF-PPL30
Herstellernummer
BF-PPL30
Hersteller
CEM
Flanschform:
Hakenform
Nennquerschnitt:
1.5...2.5 mm²
Farbe der Isolation:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Entspricht DIN:
nein
Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
AWG-Bereich:
14...16
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt


