CEMBRE S.P.A. - CEMBP-M3.5 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN POLICARBONATO, BLU, PER CONDUTTORI IN RAME, HALOGEN FREE, VITE 3,5mm SEZIONE 1,5-2,5 mmq - BP-M3.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 3.5
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²
Farbe der Isolation - blau
Werkstoff - Kupfer
Packung
100 ST
EAN
8016692136202
Artikelnummer
CEMBP-M3.5
Herstellernummer
BP-M3.5
Hersteller
CEM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
3.5
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
1.5...2.5 mm²
Farbe der Isolation:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Entspricht DIN:
nein
Isolation:
Polycarbonat (PC)
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt


