Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMBP-PP12 CAPOCORDA A PUNTALE PIATTO, PREISOLATO IN POLICARBONATO, BLU, PER CONDUTTORI IN RAME, HALOGEN FREE, P=12,8x3,5mm SEZIONE 1,5-2,5 mmq - BP-PP12

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMBP-PP12 CAPOCORDA A PUNTALE PIATTO, PREISOLATO IN POLICARBONATO, BLU, PER CONDUTTORI IN RAME, HALOGEN FREE, P=12,8x3,5mm SEZIONE 1,5-2,5 mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Stiftform

  • Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692123455

Artikelnummer

CEMBP-PP12

Herstellernummer

BP-PP12

Hersteller

CEM

Flanschform:

Stiftform

Nennquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

capicorda preisolati privi di alogeni a introduzione facilitata per cavi in rame puntale piatto