Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMCA70-M12 CAPOC.PER RETI DI TERRA SEZ.63MMQ - VITE 12 - CA70-M12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 63 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

  • Isoliert - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8016692090092

Artikelnummer

CEMCA70-M12

Herstellernummer

CA70-M12

Hersteller

CEM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

63 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

CAPICORDA PER RETI DI TERRA PER CORDE IN RAME