CEMBRE S.P.A. - CEMCGP-P12 CAPOCORDA CONCATENATO A PUNTALE TONDO, PREISOLATO IN POLICARBONATO, GIALLO, PER CONDUTTORI IN RAME, HALOGEN FREE, P=12mm SEZIONE 4-6 mmq - CGP-P12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Stiftform
Nennquerschnitt - 4...6 mm²
Farbe der Isolation - gelb
Werkstoff - Kupfer
Entspricht DIN - nein
Packung
1250 ST
EAN
8016692131313
Artikelnummer
CEMCGP-P12
Herstellernummer
CGP-P12
Hersteller
CEM
Flanschform:
Stiftform
Nennquerschnitt:
4...6 mm²
Farbe der Isolation:
gelb
Werkstoff:
Kupfer
Entspricht DIN:
nein
Isolation:
Polycarbonat (PC)
Bandware:
ja
Hülsenform:
lang
AWG-Bereich:
10...12
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt


