CEMBRE S.P.A. - CEMEKL0S MORSETTIERA IN POLIPROPILENE SEZ.4MMQ - EKL0S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4...4 mm²
Montageart - Direktmontage
Polzahl - 12
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Farbe - weiß
Packung
50 ST
EAN
8016692575155
Artikelnummer
CEMEKL0S
Herstellernummer
EKL0S
Hersteller
CEM
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
4...4 mm²
Montageart:
Direktmontage
Polzahl:
12
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
weiß
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Bohrlochabstand mittig:
8.1 mm
Bemessungsspannung:
450 V
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Transparent:
nein
Tiefe:
94.9 mm
Breite:
16.6 mm


