Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMES3-YE CAMICETTA ISOLANTE ES, PER CAPOCORDA A3-M, GIALLO - ES3-YE

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMES3-YE CAMICETTA ISOLANTE ES, PER CAPOCORDA A3-M, GIALLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692619873

Artikelnummer

CEMES3-YE

Herstellernummer

ES3-YE

Hersteller

CEM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Camicette isolanti in PVC di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilità ambientale, flessibilità, non infiammabilità, stabilità nelle prestazioni. Vengono largamente utilizzate nell'isolamento e nel cablaggio di conduttori elettrici e nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche. CARATTERISTICHE GENERALI: • Materiale: PVC • Grado di autoestinguenza (UL94): V0 • Temperatura di esercizio: 85°C • Utilizzabili con capicorda A-M