Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMFL16-200 TRECCIA FLESSIBILE, LUNGHEZZA 200mm, VITE 8 SEZIONE 16mmq

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMFL16-200 TRECCIA FLESSIBILE, LUNGHEZZA 200mm, VITE 8 SEZIONE 16mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiternennquerschnitt - 16 mm²

  • Geflecht - ja

  • Leiter-Form - flach

  • Länge - 200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692048611

Artikelnummer

CEMFL16-200

Herstellernummer

FL16-200

Hersteller

CEM

Leiter-Material:

Kupfer

Leiternennquerschnitt:

16 mm²

Geflecht:

ja

Leiter-Form:

flach

Länge:

200 mm

Anschlussfahne gebohrt:

ja

Leitungs-Breite ca.:

17 mm

Leitungs-Höhe ca.:

10 mm

Treccia flessibile di rame ETP per collegamenti a terra di elementi mobili, viene normalmente impiegata per la messa a terra delle portelle di quadri elettrici e rappresenta un sicuro collegamento flessibile. Costruita con trecce di rame ETP rosse aventiestremità intestate e forate.