CEMBRE S.P.A. - CEMG140X2.5N FASCETTA, IN POLIAMMIDE PA6.6, LUNGHEZZA 140mm LARGHEZZA 2,5mm, NERA - G140X2.5N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 140 mm
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff - Kunststoff
Packung
100 ST
EAN
8016692514161
Artikelnummer
CEMG140X2.5N
Herstellernummer
G140X2.5N
Hersteller
CEM
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
140 mm
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
UL-Zulassung:
ja


