Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMG140X2.5N/M FASCETTA, IN POLIAMMIDE PA6.6, LUNGHEZZA 140mm LARGHEZZA 2,5mm, NERA - G140X2.5N/M

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMG140X2.5N/M FASCETTA, IN POLIAMMIDE PA6.6, LUNGHEZZA 140mm LARGHEZZA 2,5mm, NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 140 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 1000 ST

EAN

8016692514215

Artikelnummer

CEMG140X2.5N/M

Herstellernummer

G140X2.5N/M

Hersteller

CEM

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

140 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

40...85 °C

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

UL-Zulassung:

ja

Materiale: Poliammide Pa6.6, Autoestinguente cl. V2 (UL 94), Assorbimento d'umidità 2,5% (al 50% di umidità relativa), Temperatura d'impiego da -40°C a +85°C (continua) da - 40°C a 120°C (brevi periodi). Resistenti agli agenti esterni: oli basi, grassi, prodotti petroliferi, solventi clorurati. Colore Naturale e nero (RAL 9005).