CEMBRE S.P.A. - CEMG160X4.8N FASCETTA, IN POLIAMMIDE PA6.6, LUNGHEZZA 160mm LARGHEZZA 4,8mm, NERA - G160X4.8N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 160 mm
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff - Kunststoff
Packung
100 ST
EAN
8016692514888
Artikelnummer
CEMG160X4.8N
Herstellernummer
G160X4.8N
Hersteller
CEM
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
160 mm
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
220 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
UL-Zulassung:
ja


