CEMBRE S.P.A. - CEMG200X2.5/M FASCETTA, IN POLIAMMIDE PA6.6, LUNGHEZZA 200mm LARGHEZZA 2,5mm, NATURALE - G200X2.5/M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 200 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff - Kunststoff
Min. Haltekraft - 80 N
Packung
1000 ST
EAN
8016692517612
Artikelnummer
CEMG200X2.5/M
Herstellernummer
G200X2.5/M
Hersteller
CEM
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
200 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
UL-Zulassung:
ja


