CEMBRE S.P.A. - CEMG250X2.8 FASCETTA, IN POLIAMMIDE PA6.6, LUNGHEZZA 250mm LARGHEZZA 2,8mm, NATURALE - G250X2.8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.8 mm
Bandlänge - 250 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff - Kunststoff
Min. Haltekraft - 140 N
Packung
100 ST
EAN
8016692514376
Artikelnummer
CEMG250X2.8
Herstellernummer
G250X2.8
Hersteller
CEM
Breite des Bandes:
2.8 mm
Bandlänge:
250 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
140 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
UL-Zulassung:
ja


