Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMG250X4.8/M FASCETTA, IN POLIAMMIDE PA6.6, LUNGHEZZA 250mm LARGHEZZA 4,8mm, NATURALE - G250X4.8/M

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMG250X4.8/M FASCETTA, IN POLIAMMIDE PA6.6, LUNGHEZZA 250mm LARGHEZZA 4,8mm, NATURALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.8 mm

  • Bandlänge - 250 mm

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Min. Haltekraft - 220 N

Packung

  • 1000 ST

EAN

8016692549552

Artikelnummer

CEMG250X4.8/M

Herstellernummer

G250X4.8/M

Hersteller

CEM

Breite des Bandes:

4.8 mm

Bandlänge:

250 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

220 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

UL-Zulassung:

ja

fascetta in poliammide PA6.6:•autoestinguente cl.V2 (UL94) • assorbimento d' umidità: 2,5% (al 50% di umidità relativa) •temperatura d' impiego: da-40°C a +85°C (continua) da -40°C a +120°C (brevi periodi) • resistenza agli agenti esterni: olii,basi,grassi,prodotti petroliferi,solventi clorurati.