Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMG390X4.8N FASCETTA, IN POLIAMMIDE PA6.6, LUNGHEZZA 390mm LARGHEZZA 4,8mm, NERA - G390X4.8N

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMG390X4.8N FASCETTA, IN POLIAMMIDE PA6.6, LUNGHEZZA 390mm LARGHEZZA 4,8mm, NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.8 mm

  • Bandlänge - 390 mm

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692549590

Artikelnummer

CEMG390X4.8N

Herstellernummer

G390X4.8N

Hersteller

CEM

Breite des Bandes:

4.8 mm

Bandlänge:

390 mm

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

220 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

UL-Zulassung:

ja

fascetta in poliammide PA6.6:•autoestinguente cl.V2 (UL94) • assorbimento d' umidità: 2,5% (al 50% di umidità relativa) •temperatura d' impiego: da-40°C a +85°C (continua) da -40°C a +120°C (brevi periodi) • resistenza agli agenti esterni: olii,basi,grassi,prodotti petroliferi,solventi clorurati.