CEMBRE S.P.A. - CEMG450X4.8N FASCETTA, IN POLIAMMIDE PA6.6, LUNGHEZZA 450mm LARGHEZZA 4,8mm, NERA - G450X4.8N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 450 mm
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff - Kunststoff
Packung
100 ST
EAN
8016692549613
Artikelnummer
CEMG450X4.8N
Herstellernummer
G450X4.8N
Hersteller
CEM
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
450 mm
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
220 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
UL-Zulassung:
ja


