Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMG480X12.6N FASCETTA, IN POLIAMMIDE PA6.6, LUNGHEZZA 480mm LARGHEZZA 12,6mm, NERA - G480X12.6N

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMG480X12.6N FASCETTA, IN POLIAMMIDE PA6.6, LUNGHEZZA 480mm LARGHEZZA 12,6mm, NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 12.6 mm

  • Bandlänge - 480 mm

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692571812

Artikelnummer

CEMG480X12.6N

Herstellernummer

G480X12.6N

Hersteller

CEM

Breite des Bandes:

12.6 mm

Bandlänge:

480 mm

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

1150 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

UL-Zulassung:

ja

fascetta in poliammide PA6.6:•autoestinguente cl.V2 (UL94) • assorbimento d' umidità: 2,5% (al 50% di umidità relativa) •temperatura d' impiego: da-40°C a +85°C (continua) da -40°C a +120°C (brevi periodi) • resistenza agli agenti esterni: olii,basi,grassi,prodotti petroliferi,solventi clorurati.