CEMBRE S.P.A. - CEMG580X12.6N FASCETTA, IN POLIAMMIDE PA6.6, LUNGHEZZA 580mm LARGHEZZA 12,6mm, NERA - G580X12.6N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 12.6 mm
Bandlänge - 580 mm
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff - Kunststoff
Packung
100 ST
EAN
8016692571836
Artikelnummer
CEMG580X12.6N
Herstellernummer
G580X12.6N
Hersteller
CEM
Breite des Bandes:
12.6 mm
Bandlänge:
580 mm
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
1150 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
UL-Zulassung:
ja


