CEMBRE S.P.A. - CEMG710X9.0 FASCETTA, IN POLIAMMIDE PA6.6, LUNGHEZZA 710mm LARGHEZZA 9mm, NATURALE - G710X9.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 9 mm
Bandlänge - 710 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff - Kunststoff
Min. Haltekraft - 800 N
Packung
100 ST
EAN
8016692515687
Artikelnummer
CEMG710X9.0
Herstellernummer
G710X9.0
Hersteller
CEM
Breite des Bandes:
9 mm
Bandlänge:
710 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
800 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
UL-Zulassung:
ja


