CEMBRE S.P.A. - CEMGF-PPL46 CAPOCORDA AD UNCINO, PREISOLATO IN PVC, GIALLO, PER CONDUTTORI IN RAME P=17,5 B=4,6 SEZIONE 4-6 mmq - GF-PPL46

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Hakenform
Nennquerschnitt - 4...6 mm²
Farbe der Isolation - gelb
Werkstoff - Kupfer
Entspricht DIN - nein
Packung
100 ST
EAN
8016692652351
Artikelnummer
CEMGF-PPL46
Herstellernummer
GF-PPL46
Hersteller
CEM
Flanschform:
Hakenform
Nennquerschnitt:
4...6 mm²
Farbe der Isolation:
gelb
Werkstoff:
Kupfer
Entspricht DIN:
nein
Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
AWG-Bereich:
12...10
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt


