Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMGFH100X2.5 FASCETTA, SERIE GFH, IN PA6.6 - GFH100X2.5

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMGFH100X2.5 FASCETTA, SERIE GFH, IN PA6.6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 100 mm

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Min. Haltekraft - 81 N

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692572130

Artikelnummer

CEMGFH100X2.5

Herstellernummer

GFH100X2.5

Hersteller

CEM

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

100 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

81 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Beschriftungsfläche:

am Bündel anliegend

Lösbarer Verschluss:

nein

UL-Zulassung:

ja

ascette per segnalazioni in PA6.6. Permettono di legare ed identificare fasci di cavi in una sola operazione. La superficie piana consente di scrivere direttamente con i pennarelli indelebili.