Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMKIT-CTBB1-1 KIT MARSUPIO ASSORTITO - KIT-CTBB1-1

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMKIT-CTBB1-1 KIT MARSUPIO ASSORTITO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3

  • Elektromonteur-Set - ja

  • Anzahl der Kabelschneider - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692781624

Artikelnummer

CEMKIT-CTBB1-1

Herstellernummer

KIT-CTBB1-1

Hersteller

CEM

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

3

Elektromonteur-Set:

ja

Anzahl der Kabelschneider:

1

Marchio CEMBRE modello KIT MARSUPIO CTBB1-1 ASSORTITO.. Kit di utensili