CEMBRE S.P.A. - CEMKIT-TRL02-1 KIT TROLLEY ASSORTITO - KIT-TRL02-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gesamtzahl der Werkzeuge - 17
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH - 2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ - 2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 5
Verpackung - Koffer
Packung
1 ST
EAN
8016692832371
Artikelnummer
CEMKIT-TRL02-1
Herstellernummer
KIT-TRL02-1
Hersteller
CEM
Gesamtzahl der Werkzeuge:
17
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
5
Verpackung:
Koffer
Anzahl der Zangen:
1
Elektromonteur-Set:
ja
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
nein
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
9
Anzahl der Hämmer:
1
Anzahl der Sägen:
1
Anzahl der Kabelschneider:
2


