CEMBRE S.P.A. - CEMKIT-VAL-GPTA-1 KIT VALIGIA IN ALLUMINIO ASSORTITA - KIT-VAL-GPTA-1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH - 2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ - 2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4
Verpackung - Koffer
Anzahl der Zangen - 1
Packung
1 ST
EAN
8016692781068
Artikelnummer
CEMKIT-VAL-GPTA-1
Herstellernummer
KIT-VAL-GPTA-1
Hersteller
CEM
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
4
Verpackung:
Koffer
Anzahl der Zangen:
1
Elektromonteur-Set:
ja
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
9
Anzahl der Hämmer:
2
Anzahl der Messgeräte:
2
Anzahl der Kabelschneider:
2
Anzahl der Testwerkzeuge:
1


