CEMBRE S.P.A. - CEMPKD35025 TUBETTO TERMINALE, PREISOLATO IN PA6, ROSSO, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME, SEZIONE 35mmq P=25mm - PKD35025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 35 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 25 mm
Farbe - rot
Isoliert - ja
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
8016692084220
Artikelnummer
CEMPKD35025
Herstellernummer
PKD35025
Hersteller
CEM
Nennquerschnitt:
35 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
25 mm
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Tubetti terminali preisolati in PA6.6, sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.