CEMBRE S.P.A. - CEMRD35X86 KIT PUNZONE + MATRICE + TIRANTE, PER UTENSILI FORALAMIERE, PER FORATURE RETTANGOLARI 35x86mm - RD35X86

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rechteckig
Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl
Ausführung - komplett (mit Zugbolzen)
Lochbreite - 35 mm
Lochhöhe - 86 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692743547
Artikelnummer
CEMRD35X86
Herstellernummer
RD35X86
Hersteller
CEM
Lochform:
rechteckig
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
komplett (mit Zugbolzen)
Lochbreite:
35 mm
Lochhöhe:
86 mm
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
nein
Spaltlocher:
nein
Marchio CEMBRE modello KIT PUNZONE MATRICE X FOR.RETTANG.35X86.. Punzone tranciafori per lamiera


