CEMBRE S.P.A. - CEMRD76SS KIT PUNZONE + MATRICE, PER UTENSILI FORALAMIERE, PER FORO TONDO DIAMETRO 76mm - RD76SS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rund
Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl
Ausführung - Matrize und Stempel
Lochdurchmesser - 76 mm
Betätigungsart hydraulisch - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692634906
Artikelnummer
CEMRD76SS
Herstellernummer
RD76SS
Hersteller
CEM
Lochform:
rund
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
Matrize und Stempel
Lochdurchmesser:
76 mm
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
nein
Spaltlocher:
nein
Matrici per foralamiere e foracanali


