CEMBRE S.P.A. - CEMRF-P12 CAPOCORDA A PUNTALE TONDO, PREISOLATO IN PVC, ROSSO, PER CONDUTTORI IN RAME, P=12mm SEZIONE 0,25-1,5 mmq - RF-P12
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Stiftform
Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²
Farbe der Isolation - rot
Werkstoff - Kupfer
Entspricht DIN - nein
Packung
100 ST
EAN
8016692034539
Artikelnummer
CEMRF-P12
Herstellernummer
RF-P12
Hersteller
CEM
Flanschform:
Stiftform
Nennquerschnitt:
0.25...1.5 mm²
Farbe der Isolation:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Entspricht DIN:
nein
Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
AWG-Bereich:
16...22
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt


