CEMBRE S.P.A. - CEMRS1014.16 ANELLI DI TENUTA RUTASEAL, IN GOMMA EPDM, ADATTI PER PASSO Pg16 - RS1014.16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser - 10...14 mm
Ausführung - geschlossen
Bohrungsdurchmesser - 23 mm
Für Wandstärke - 1...4 mm
Farbe - grau
Packung
50 ST
EAN
8016692437132
Artikelnummer
CEMRS1014.16
Herstellernummer
RS1014.16
Hersteller
CEM
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10...14 mm
Ausführung:
geschlossen
Bohrungsdurchmesser:
23 mm
Für Wandstärke:
1...4 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Gummi
Schutzart (IP):
IP67
Schrumpftechnik:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Halogenfrei:
nein
Wasserdicht:
ja
Feuerfest:
nein
Winkelausführung:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gasdicht:
nein