CEMBRE S.P.A. - CEMSFI4X13X0.5 SBARRA FLESSIBILE ISOLATA, 4 LAMINE, LARGHEZZA 13mm, SPESSORE LAMINA 0,5mm - SFI4X13X0.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2000 mm
Breite - 13 mm
Lamellenstärke - 0.5 mm
Stärke - 2 mm
Anzahl der Lamellen - 4
Packung
1 ST
EAN
8016692097633
Artikelnummer
CEMSFI4X13X0.5
Herstellernummer
SFI4X13X0.5
Hersteller
CEM
Länge:
2000 mm
Breite:
13 mm
Lamellenstärke:
0.5 mm
Stärke:
2 mm
Anzahl der Lamellen:
4
Lamelliert:
ja
Sbarre flessibili isolate, costituite da un insieme di nastri in rame (Cu ETP) protetto da una guaina estrusa in PVC che garantisce sia l’isolamento dielettrico del prodotto, malgrado le deformazioni, che le condizioni di utilizzo delle barre (umidità, temperatura e aggressività del mezzo ambiente). * per larghezze 63 - 80 e 100 mm: la protezione è realizzata mediante guaina termorestringente.