CEMBRE S.P.A. - CEMTBS16X20RE GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOBLOCK, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, ROTOLO 20m, Ø INT. 1,5mm PRE RESTR., Ø INT. 0,65mm POST RESTR., ROSSO - TBS16X20RE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.6 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.8 mm
Farbe - rot
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
EAN
8016692616261
Artikelnummer
CEMTBS16X20RE
Herstellernummer
TBS16X20RE
Hersteller
CEM
Innendurchmesser vor Schrumpf:
1.6 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0.8 mm
Farbe:
rot
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
20 m
Halogenfrei:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
0.32 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
UL-Zulassung:
ja
Nenndurchmesser in Zoll:
1/16 Zoll
Bedruckbar:
nein


